Werner - Trappestige 717 3 Trinn Glassfiber - 71703
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Plattform stige
Materiale - Glassfiber/aluminium
Lengde - 150...150 m
Antall trinn - 3
Antall elementer - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5010845717037
Elnummer
8876232
Leverandørens varenummer
71703
Typebeskrivelse
8876232
Modell / utførelse:
Plattform stige
Materiale:
Glassfiber/aluminium
Lengde:
150...150 m
Antall trinn:
3
Antall elementer:
1
Bredde:
110 mm
Transportlengde:
215 m
Nyttelastkapasitet:
150 kg
Med plattform:
Ja
Platformhøyde:
0,69 mm
Med hjul:
nei
Vekt:
260 kg
En kraftig glassfiber konstruksjon, robuste skråstag sammen med "anti-sjokk" stag i bunnen sørger for høy kvalitet og stabilitet.
Stor arbeidsplattform og sklisikre føtter sørger for trygt og effektivt arbeid.
Werner 717 serien er også kompatibel med Werner sitt unike Lock-In System som muliggjør bruk av et bredt spekter tilleggsutstyr.
Plattformhøyde: 0,69m
Maks arbeidshøyde: 2,44m
Produktvekt: 6,5kg


