Utgått

Werner - Trappestige i Glassfiber 8 Trinn - 71708

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Plattform stige

  • Materiale - Glassfiber/aluminium

  • Lengde - 350...350 m

  • Antall trinn - 8

  • Antall elementer - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5010845717082

Elnummer

8876208

Leverandørens varenummer

71708

Typebeskrivelse

8876208

Modell / utførelse:

Plattform stige

Materiale:

Glassfiber/aluminium

Lengde:

350...350 m

Antall trinn:

8

Antall elementer:

1

Bredde:

381 mm

Transportlengde:

3048 m

Nyttelastkapasitet:

150 kg

Med plattform:

Ja

Platformhøyde:

1870 mm

Med hjul:

nei

Vekt:

20000 kg

Werner 717 serien med trappestiger har en unik kombinasjon av stabilitet, robusthet og plassbesparende design.

En kraftig glassfiber-konstruksjon, robuste skråstag sammen med "anti-sjokk" stag i bunnen sørger for høy kvalitet og stabilitet.

Stor arbeidsplattform og sklisikre føtter sørger for trygt og effektivt arbeid.

Werner 717 serien er også kompatibel med Werner sitt unike Lock-In System som muliggjør bruk av et bredt spekter tilleggsutstyr.

Plattformhøyde: 1,87m

Arbeidshøyde: 3,62m

Produktvekt: 20kg.