Wibe - 26F M10X30 ELZ T-SKRUE - 734864
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.). - 10
Lengde - 30 mm
Hodebredde - 44 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677348640
Elnummer
1356632
Leverandørens varenummer
734864
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Lengde:
30 mm
Hodebredde:
44 mm
Materialkvalitet:
Andre
Egnet for monteringsskinne:
Ja


