Wibe - 26F M8X30 FZB T-SKRUE - 734983
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.). - 8
Lengde - 30 mm
Hodebredde - 44 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677349838
Elnummer
1356602
Leverandørens varenummer
734983
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Lengde:
30 mm
Hodebredde:
44 mm
Materialkvalitet:
Andre
Egnet for monteringsskinne:
Ja


