Wibe - 50/500 FZV VEGGKONSOLL - 723438
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 550 mm
Høyde - 140 mm
Modell / utførelse - Kabelbrett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7321677234387
Elnummer
1356450
Leverandørens varenummer
723438
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
550 mm
Høyde:
140 mm
Modell / utførelse:
Kabelbrett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
550 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
200...1000 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0


