Wibe - 80/150 FZS KONSOLLARM - 730449

Schneider Electric
KopierKopier
Wibe - 80/150 FZS KONSOLLARM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 205 mm

  • Høyde - 71 mm

  • Modell / utførelse - Klemskinne

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677304493

Elnummer

1356362

Leverandørens varenummer

730449

Typebeskrivelse

1356362

Lengde:

205 mm

Høyde:

71 mm

Modell / utførelse:

Klemskinne

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Bredde:

25 mm

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

150...600 mm

Vinkelområde:

0...0 °

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Cantilever arm 80/150 pre-galv