Wibe - ARMATURPLATE 35P WIBE NR 718618 - 718618
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Horisontal
Platehøyde - 106 mm
Platebredde - 250 mm
Type feste - Klikkfeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7321677186181
Elnummer
1356735
Leverandørens varenummer
718618
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Modell / utførelse:
Horisontal
Platehøyde:
106 mm
Platebredde:
250 mm
Type feste:
Klikkfeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Armaturplate 35P for kabelstige stål....


