Wibe - B13 Skruesats B13, M6x25mm, Wibe, FZV, varmforsinket (1 pose av 50stk) - 1149284

Wibe Group
KopierKopier
Wibe - B13 Skruesats B13, M6x25mm, Wibe, FZV, varmforsinket (1 pose av 50stk)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Gjengemål metrisk (M.). - 6

  • Lengde til underkant hode - 25 mm

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

  • Gjengestørrelse i tommer - 1/4"

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7332227012843

Elnummer

1361284

Leverandørens varenummer

1149284

Typebeskrivelse

Gitterbaner

Materiale:

Stål

Gjengemål metrisk (M.).:

6

Lengde til underkant hode:

25 mm

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Gjengestørrelse i tommer:

1/4"

Helgjenget:

nei

Fastnøkkelbredde:

0 mm

Gjengestigning:

1 mm

Gjengetype:

Metrisk

Med mutter:

Ja

Med underlagsskive:

nei

skruesats B13, M6x25mm, Wibe, FZV, varmforsinket (1 pose av 50stk)