Wibe - B43 M10 Flensmutter Elz (50stk - 1149464

Wibe Group
KopierKopier
Wibe - B43 M10 Flensmutter Elz (50stk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Gjengemål metrisk (M.). - 10

  • Med flens - nei

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

  • Gjengestørrelse i tommer - 3/8"

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7332227014649

Elnummer

1361412

Leverandørens varenummer

1149464

Typebeskrivelse

Gitterbaner

Materiale:

Stål

Gjengemål metrisk (M.).:

10

Med flens:

nei

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Gjengestørrelse i tommer:

3/8"

Fastnøkkelbredde:

13 mm

Gjengestigning:

1,5 mm

Gjengetype:

Metrisk

Høyde:

15 mm

Halogenfri:

Ja

Flensmutter B43 for nettrennens pendelbolt...