Wibe - Defem - nettrenne - U-formet - rustfritt stål AISI 316L - 120/60 - WBE1149301
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Profilform - U-form
Bredde - 120 mm
Høyde - 60 mm
Lengde - 2500 mm
Integrert skillevegg - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7332227013017
Elnummer
1361301
Leverandørens varenummer
WBE1149301
Typebeskrivelse
1361301
Profilform:
U-form
Bredde:
120 mm
Høyde:
60 mm
Lengde:
2500 mm
Integrert skillevegg:
Uten
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materiale:
Stål
Nyttbart tverrsnitt:
6000 mm²
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Andre


