Wibe - FIRKANTTAPP 3/8 X 50 - 781577

Schneider Electric
KopierKopier
Wibe - FIRKANTTAPP 3/8 X 50

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelse på bitfeste - 3/8"

  • Størrelse på bitfeste (maskin) - Andre

  • Lengde - 50 mm

  • Hylsefeste - Ja

  • Magnetisk - nei

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677815777

Elnummer

1357220

Leverandørens varenummer

781577

Typebeskrivelse

1357220

Størrelse på bitfeste:

3/8"

Størrelse på bitfeste (maskin):

Andre

Lengde:

50 mm

Hylsefeste:

Ja

Magnetisk:

nei

Hurigfeste:

nei

FIRKANTTAPP 3/8 X 50