Wibe Group - ER48-55 SF KABELKLAMMER - 736447
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 48...55 mm
Maks antall kabler - 3
Klemmemateriale - Rustfritt stål
Skruemateriale - Rustfritt stål
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677364473
Elnummer
1358157
Leverandørens varenummer
736447
Typebeskrivelse
1358157
Fastspenningsområde:
48...55 mm
Maks antall kabler:
3
Klemmemateriale:
Rustfritt stål
Skruemateriale:
Rustfritt stål
Monteringsmetode:
Andre
For metriske rør:
55
Overflate bøyle:
Ubehandlet
Overflate skrue:
Ubehandlet
Halogenfri:
nei


