Wibe Group - Kabelrenne perforert W3/40-50 - 735388
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Bredde - 50 mm
Lengde - 3000 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
3 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677353880
Elnummer
1376920
Leverandørens varenummer
735388
Typebeskrivelse
1376920
Høyde:
40 mm
Bredde:
50 mm
Lengde:
3000 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Materialtykkelse:
1 mm
Nyttbart tverrsnitt:
4654125 mm²
Med overdel:
nei
Sideveggsperforering:
Ja
Montasjehull i bunnen:
Ja
NATO hullmønster:
nei
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre