Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Wibe Group - MELLOMLEGG EM 44, WIBE, PLAST, FOR KABEL: 37-44MM - 709055

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - MELLOMLEGG EM 44, WIBE, PLAST, FOR KABEL: 37-44MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Beskyttelsesinnsats

  • Fastspenningsområde - 37...44 mm

  • Passer for maks kabeldiameter - 44 mm

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677090556

Elnummer

1358090

Leverandørens varenummer

709055

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Modell / utførelse:

Beskyttelsesinnsats

Fastspenningsområde:

37...44 mm

Passer for maks kabeldiameter:

44 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Mellomlegg EM for Kabelklammer til kabelstiger stål....