Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Wibe Group - MONTASJERENNE W4/15, 50MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET, 3M - 735988

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - MONTASJERENNE W4/15, 50MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET, 3M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 15 mm

  • Bredde - 50 mm

  • Lengde - 3000 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 3 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677359882

Elnummer

1357910

Leverandørens varenummer

735988

Typebeskrivelse

Kabelbaner landbaserte

Høyde:

15 mm

Bredde:

50 mm

Lengde:

3000 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Materialtykkelse:

1 mm

Nyttbart tverrsnitt:

750 mm²

Med overdel:

nei

Sideveggsperforering:

nei

Montasjehull i bunnen:

Ja

NATO hullmønster:

Ja

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Montasjerenne W4/15, 50mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket, 3M