Wibe Group - Takpendel 2F, 370MM, WIBE, ZINKPOX HVIT 80 - 717202

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Takpendel 2F, 370MM, WIBE, ZINKPOX HVIT 80

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 370 mm

  • Profilbredde - 48 mm

  • Profilhøyde - 26 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert og overflatebelagt

Emballasje og betingelser

  • 2 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677172023

Elnummer

1377824

Leverandørens varenummer

717202

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Lengde:

370 mm

Profilbredde:

48 mm

Profilhøyde:

26 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert og overflatebelagt

Modell / utførelse:

C-profil

Nyttelastkapasitet:

0 kN

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Takpendel 2F....