Wibe Group - W16- 70 HVIT GL30 DEKKPLATE - 729154
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelrenne bredde - 70 mm
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677291540
Elnummer
1378567
Leverandørens varenummer
729154
Typebeskrivelse
1378567
Kabelrenne bredde:
70 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Farge:
Hvit
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
RAL-nummer:
9010
Dekkplate W16, 700mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket Hvit Gl 30