Wibe - KABELSTIGE KHZP 400 WIBE NR 718565 A 6 M - 718565

Wibe Group
KopierKopier
Wibe - KABELSTIGE    KHZP 400   WIBE  NR 718565 A 6 M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall undertrøyer lange - Rørform (lukket)

  • Type trinn - Profil, hullet

  • Høyde - 55 mm

  • Bredde - 400 mm

  • Lengde - 6000 mm

Emballasje og betingelser

  • 6 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

7321677185658

Elnummer

1355541

Leverandørens varenummer

718565

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Antall undertrøyer lange:

Rørform (lukket)

Type trinn:

Profil, hullet

Høyde:

55 mm

Bredde:

400 mm

Lengde:

6000 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Sideveggsperforering:

nei

Trinnfeste:

Sveist

Nyttbart tverrsnitt:

12120000 mm²

Klar høyde:

nei

Trinnavstand cc:

250 mm

Materialkvalitet:

Andre

Vekt:

3,2 kg/m

RAL-nummer:

0

Kabelstige Khzp 400mm, Wibe, Fzv, Varmforsinket, 6M