Wibe - KLAMMER FOR LOKK, WIBE, ZINKPOX HVIT 80 - 714709
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for gitterrenne - nei
Egnet for kabelstige - Ja
Egnet for kabelrenne - nei
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677147090
Elnummer
1358589
Leverandørens varenummer
714709
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for kabelrenne:
nei
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre


