Wibe - Konsolklammer 42 Fzs - CSU795240
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Skrus
Tilkoblingstype /-komponent - Klemme
For flenstykkelse - 2...2 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606485410326
Elnummer
1351102
Leverandørens varenummer
CSU795240
Typebeskrivelse
1351102
Type feste:
Skrus
Tilkoblingstype /-komponent:
Klemme
For flenstykkelse:
2...2 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Rør-/kabeldiameter:
0...0 mm
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei
Bruddstyrke:
0 N


