Wibe - Nettrenne - U-formet - stål, el-forsinket - 320/60 - Wibe - 1149103
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Profilform - U-form
Bredde - 320 mm
Høyde - 60 mm
Lengde - 2500 mm
Integrert skillevegg - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7332227011037
Elnummer
1361103
Leverandørens varenummer
1149103
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Profilform:
U-form
Bredde:
320 mm
Høyde:
60 mm
Lengde:
2500 mm
Integrert skillevegg:
Uten
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materiale:
Stål
Nyttbart tverrsnitt:
18000 mm²
Klar høyde:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Farge:
Andre


