Wibe - T-AVGRENING 16, 500MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET - 716198
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall undertrøyer lange - Rørform (lukket)
Kabelstige høyde - 55 mm
Kabelstige bredde - 500 mm
Innvendig radius - 268 mm
Modell / utførelse - Uten skjøtestykke
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677161980
Elnummer
1357525
Leverandørens varenummer
716198
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Antall undertrøyer lange:
Rørform (lukket)
Kabelstige høyde:
55 mm
Kabelstige bredde:
500 mm
Innvendig radius:
268 mm
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Type trinn:
Profil, hullet
Symmetrisk utførelse:
nei
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0


