Wibe - T-SKRUE 26F, M8X30MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET - 734744
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Gjengemål metrisk (M.). - 8
Lengde - 30 mm
Hodebredde - 44 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677347445
Elnummer
1356612
Leverandørens varenummer
734744
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Lengde:
30 mm
Hodebredde:
44 mm
Materialkvalitet:
Andre
Egnet for monteringsskinne:
Ja
T-skrue 26F...


