Wibe - T-SKRUE 26U M8x30 Fzb T-SKRUE 26U M8x30 el-forsinket - CSU795594
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.). - 8
Lengde - 30 mm
Hodebredde - 43 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489579760
Elnummer
1351368
Leverandørens varenummer
CSU795594
Typebeskrivelse
1351368
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Lengde:
30 mm
Hodebredde:
43 mm
Materialkvalitet:
Andre
Egnet for monteringsskinne:
Ja
Med mutter:
Ja
ikke ment for montering med ankerskinne 24/34 eller takpendel 2.


