Wibe - Takfeste 5, Wibe, FZv, varmforsinket - 718640

Wibe Group
KopierKopier
Wibe - Takfeste 5, Wibe, FZv, varmforsinket

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 135 mm

  • Bredde - 40 mm

  • Høyde - 100 mm

  • Modell / utførelse - Takbøyle

  • Nyttelastkapasitet - 5880 N

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7321677186402

Elnummer

1356002

Leverandørens varenummer

718640

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Lengde:

135 mm

Bredde:

40 mm

Høyde:

100 mm

Modell / utførelse:

Takbøyle

Nyttelastkapasitet:

5880 N

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Diameter:

0 mm

Gjengemål metrisk (M.).:

10

Hengslet:

nei

Justerbar:

nei

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

RAL-nummer:

0

Takfeste 5, Wibe, FZv, varmforsinket