Wibe - TAKFESTE W31, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET - 716816

Wibe Group
KopierKopier
Wibe - TAKFESTE W31, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 64 mm

  • Bredde - 25 mm

  • Høyde - 70 mm

  • Modell / utførelse - Takbøyle

  • Nyttelastkapasitet - 0 N

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7321677168163

Elnummer

1357963

Leverandørens varenummer

716816

Typebeskrivelse

Kabelbaner landbaserte

Lengde:

64 mm

Bredde:

25 mm

Høyde:

70 mm

Modell / utførelse:

Takbøyle

Nyttelastkapasitet:

0 N

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Diameter:

9 mm

Gjengemål metrisk (M.).:

8

Hengslet:

nei

Justerbar:

nei

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

RAL-nummer:

0

Takfeste W31, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket