Utgått

Wibe - UPERFORERT KABELRENNE W1/40, 200MM, WIBE, SENDZIMIRFORSINKET HVIT GL 30, 1.3M - 737504

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 40 mm

  • Bredde - 200 mm

  • Lengde - 1300 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677375042

Elnummer

1378807

Leverandørens varenummer

737504

Typebeskrivelse

Gitterbaner

Høyde:

40 mm

Bredde:

200 mm

Lengde:

1300 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert og belagt

Materialtykkelse:

0,7 mm

Nyttbart tverrsnitt:

8418312 mm²

Med overdel:

nei

Sideveggsperforering:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

NATO hullmønster:

nei

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Kabelrenne W1 - stål...