Wibe - VEGGKONSOLL 50, 200MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET - 723434

Wibe Group
KopierKopier
Wibe - VEGGKONSOLL 50, 200MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 250 mm

  • Høyde - 85 mm

  • Modell / utførelse - Kabelbrett

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7321677234349

Elnummer

1356420

Leverandørens varenummer

723434

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Lengde:

250 mm

Høyde:

85 mm

Modell / utførelse:

Kabelbrett

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Bredde:

40 mm

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

200...1000 mm

Vinkelområde:

90...90 °

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

RAL-nummer:

0

Veggkonsoll 50/50F for kabelstiger stål/W1/W3/W70....