Wibe - VEGGKONSOLL 50, 400MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET - 723437
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 450 mm
Høyde - 120 mm
Modell / utførelse - Kabelbrett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7321677234370
Elnummer
1356440
Leverandørens varenummer
723437
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
450 mm
Høyde:
120 mm
Modell / utførelse:
Kabelbrett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
450 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
200...1000 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0


