Wibe - Veggkonsoll 50i, 400mm, Wibe, FZS, sendzimirforsinket - 791415
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 450 mm
Høyde - 115 mm
Modell / utførelse - Kabelbrett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7321677914159
Elnummer
1356393
Leverandørens varenummer
791415
Typebeskrivelse
1356393
Lengde:
450 mm
Høyde:
115 mm
Modell / utførelse:
Kabelbrett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
400 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
200...3000 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre


