Wibe - VINKELFESTE W8S, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET - 728071

Wibe Group
KopierKopier
Wibe - VINKELFESTE W8S, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 30...30 mm

  • Modell / utførelse - Innskyvning (innvendig)

  • Renefeste - Kan skrus

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677280711

Elnummer

1377316

Leverandørens varenummer

728071

Typebeskrivelse

Kabelbaner landbaserte

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

30...30 mm

Modell / utførelse:

Innskyvning (innvendig)

Renefeste:

Kan skrus

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

nei

Egnet for kabelrenne:

Ja

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Vinkelfeste W8S, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket