Wieland Electric GmbH - GST 3P 1,5mm² 0,2M HAN-FRI So GST 3P 1,5mm² 0,2M HAN-FRI So - 155500743
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573437289
Elnummer
1559275
Leverandørens varenummer
155500743
Typebeskrivelse
1559275
Produktfamilie GST18i3 - Prefabrikert pluggbar kabel av typene HAN-HUN, HUN-FRI og HAN-FRI. Det finnes også varianten HUN-Schuko støpsel. 3-pol innebærer L, N og PE. Alle ledere har tverrsnitt 1,5mm². Kabler med FRI ende er avmantlet 35mm og ledningene er avisolert 9mm. Frie ender er audiosonisk sveiset og det er ikke behov for endehylser ved tilslutning til fjærkontakter. Kabeltypen er H05VV (PVC). Kabelisolasjonen kan være hvit eller sort.
Leverandør artikkelnummer - produktkonfigurator: 92.232.xx0y.z
xx - kabelens lengde (05=0,5m)(20=2,0m)
y - 0=HAN-HUN , 3=HUN-FRI ende , 4=HAN-FRI ende , 7=HUN-Schuko
z - 1=sort kode 1 , 2=hvit kode 1 , 3=grå kode 2 , 5=rød kode 3
Tilkobling: IP: 20 Type: Han-Fri Farge: Sort Lengde: 0,2 Poler: 3 mm2: 1,5
Leverandør artikkelnummer - produktkonfigurator: 92.232.xx0y.z
xx - kabelens lengde (05=0,5m)(20=2,0m)
y - 0=HAN-HUN , 3=HUN-FRI ende , 4=HAN-FRI ende , 7=HUN-Schuko
z - 1=sort kode 1 , 2=hvit kode 1 , 3=grå kode 2 , 5=rød kode 3
Tilkobling: IP: 20 Type: Han-Fri Farge: Sort Lengde: 0,2 Poler: 3 mm2: 1,5
REACHPDF


