Wieland Electric GmbH - GST 3P Fordeler 1:3 Srt - 155500713
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 20 A
Antall poler - 3
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Antall innganger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573437234
Elnummer
1559227
Leverandørens varenummer
155500713
Typebeskrivelse
1559227
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
20 A
Antall poler:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antall innganger:
1
Antall utganger:
3
Polmerking:
L, N, PE
Type fordeler:
Andre
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Svart
Farge på separat adapterstykke:
Uten adapter
Halogenfri:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
100 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Kontaktmateriale:
Andre
Overflatebehandling av kontakter:
Sølvbelagt
Forurensningsgrad:
2
Type merkespenning:
4 kV
Lengde:
44 mm
Høyde:
35 mm
Bredde:
32 mm
foretrukket valg for pluggbar installasjon av belysning, stikkontakter, brytere
og bygningsautomasjon. Kontaktseriene som er designet for 3-, 4-, 5- og
6-pol distribusjon benyttes for både 230V og 230/400V med opp til
16A strømbelastning.


