Wieland Electric GmbH - GST18i5 Kontakt, 5pol, Han, Skruklemme, Lys blå - 92.954.3353.0

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Støpsel

  • Merkespenning - 50 V

  • Merkestrøm - 6 A

  • Antall poler - 5

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573538740

Elnummer

1558489

Leverandørens varenummer

92.954.3353.0

Typebeskrivelse

WIELANS BIT gesis

Modell / utførelse:

Støpsel

Merkespenning:

50 V

Merkestrøm:

6 A

Antall poler:

5

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Polmerking:

1, 2, 3, 4, 5

Tilkoblingstype:

Skrukobling

Kabeldiameter:

10...10 mm

Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):

25...75 mm²

Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):

25...75 mm²

Antall tilkoblinger per pol:

1

Mekanisk koding:

Ja

Fargekoding/kontaktinnsats:

Andre

Låsemekanisme:

Integrert I plugg

Med strekkavlastning:

Ja

Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:

100 °C

Kapslingsmateriale:

Polyamid

Halogenfri:

Ja

Brannlast:

0,182 kWh

Kontaktmateriale:

Andre

Overflatebehandling av kontakter:

Fortinnet

Forurensningsgrad:

2

Type merkespenning:

4 kV

Lengde:

75 mm

Høyde:

17 mm

Bredde:

47,7 mm

Tekn 1558489.pdf