Wieland Electric GmbH - GST18i5 Kontakt, 5pol, Hun, Skruklemme, Lys blå - 92.953.3353.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt
Merkespenning - 50 V
Merkestrøm - 6 A
Antall poler - 5
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573538733
Elnummer
1558968
Leverandørens varenummer
92.953.3353.0
Typebeskrivelse
Konfeksjonerte kabler m plugg/støpsel
Modell / utførelse:
Kontakt
Merkespenning:
50 V
Merkestrøm:
6 A
Antall poler:
5
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Polmerking:
1, 2, 3, 4, 5
Tilkoblingstype:
Skrukobling
Kabeldiameter:
10...10 mm
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):
25...75 mm²
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):
25...75 mm²
Antall tilkoblinger per pol:
1
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Andre
Låsemekanisme:
Integrert I plugg
Med strekkavlastning:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
100 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
Ja
Brannlast:
0,187 kWh
Kontaktmateriale:
Andre
Overflatebehandling av kontakter:
Fortinnet
Forurensningsgrad:
2
Type merkespenning:
4 kV
Lengde:
75 mm
Høyde:
17 mm
Bredde:
47,7 mm


