Wieland Electric GmbH - Hylseinnsats, 16pol, krymp - 70.700.1658.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Kontakt
Antall poler - 16
Merkestrøm In - 16 A
Merkespenning - 500 V
Type strømtilkobling - Krympeforbindelse
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573223660
Elnummer
1559103
Leverandørens varenummer
70.700.1658.0
Typebeskrivelse
1559103
Kontaktutførelse:
Kontakt
Antall poler:
16
Merkestrøm In:
16 A
Merkespenning:
500 V
Type strømtilkobling:
Krympeforbindelse
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...4 mm²
Materiale i kontakt:
Andre
Kontaktinnsats uten kontakter:
Ja
Omgivelsestemperatur:
-40...120 °C
Driftstemperaturområde:
-40...120 °C
Type merkespenning:
6 kV
Forurensningsgrad (verdi):
3
Med lederbeskyttelse:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...4 mm²
Kontaktoverflatens materiale:
Andre
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Med jordleder:
Ja
Bredde:
34 mm
Høyde:
32 mm
Dybde:
83 mm


