Wieland Electric GmbH - Koblingsbro, 9215 M 0,6M - Z7.210.3027.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 70
Isolert - Ja
Modulmål - 6 mm
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573151734
Elnummer
1272667
Leverandørens varenummer
Z7.210.3027.0
Typebeskrivelse
1272667
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
70
Isolert:
Ja
Modulmål:
6 mm
Farge:
Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Kan skrus
Krysskoplingskontakt for DIN-skinne rekkeklemmer type WK ..., 70 -pol


