Wieland Electric GmbH - Koblingsbro, VB WK 2,5-2 2-polet - 121000540
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Isolert - Ja
Farge - Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e - nei
Med berøringsbeskyttelse - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573155602
Elnummer
1272605
Leverandørens varenummer
121000540
Typebeskrivelse
1272605
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Isolert:
Ja
Farge:
Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Kan skrus
Krysskoplingskontakt for DIN-skinne rekkeklemmer type WK 2.5, 2 -pol


