Wieland Electric GmbH - Koblingsbro, VB WK 4-2 2-polet - 121000539
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 2
Isolert - Ja
Modulmål - 5,95 mm
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573155978
Elnummer
1272602
Leverandørens varenummer
121000539
Typebeskrivelse
1272602
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
2
Isolert:
Ja
Modulmål:
5,95 mm
Farge:
Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Kan skrus
Krysskoplingskontakt for DIN-skinne rekkeklemmer type WK 4, 2 -pol


