Wieland Electric GmbH - LAVVOLT TRAFO ST16 105W 99.450.9999.9 1559429 - 99.450.9999.9 IP20 SKRUE TI
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Støpsel
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 20 A
Antall poler - 3
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573646414
Elnummer
1569429
Leverandørens varenummer
99.450.9999.9 IP20 SKRUE TI
Typebeskrivelse
1569429
Modell / utførelse:
Støpsel
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
20 A
Antall poler:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Polmerking:
1, 2, 3
Tilkoblingstype:
Skrukobling
Kabeldiameter:
11,3...11,3 mm
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):
2,5...2,5 mm²
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):
5...25 mm²
Antall tilkoblinger per pol:
1
Mekanisk koding:
nei
Fargekoding/kontaktinnsats:
Brun
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Med strekkavlastning:
Ja
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
Ja
Kontaktmateriale:
Andre
Overflatebehandling av kontakter:
Fortinnet
Forurensningsgrad:
2
Type merkespenning:
4 kV
Lengde:
54,7 mm
Høyde:
25,2 mm
Bredde:
28,2 mm


