Wieland Electric GmbH - Plugg RST20i3, 3P HAN 10-14mm - 1569449
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
For Mastetoppdiameter - 0 mm
Stussdiameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573769724
Elnummer
3680469
Leverandørens varenummer
1569449
Typebeskrivelse
3680469
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
For Mastetoppdiameter:
0 mm
Stussdiameter:
0 mm
Egnet for rørdiameter:
0 mm
Bredde:
0 mm
Høyde:
35 mm
Dybde:
90 mm
Sensoroppløsning (vertikal):
0
Innsatsdybde:
0 mm
Vekt:
0,04 kg


