Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8113, B / 10 VR OB - 25.325.4053.0

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8113, B / 10 VR OB

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 10

  • Merkestrøm In - 12 A

  • Kapslingsfarge - Grå

  • Type merkespenning - 4 kV

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,14...2,5 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573183674

Elnummer

1274106

Leverandørens varenummer

25.325.4053.0

Typebeskrivelse

1274106

Antall poler:

10

Merkestrøm In:

12 A

Kapslingsfarge:

Grå

Type merkespenning:

4 kV

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,14...2,5 mm²

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

PRINT HUN kontakt, modulavstand 5 mm, leder med 90º vinkling til koplingsretningen, skruetilkopling, 10-pol, farge grå, uten merking, serie: 8113 B/10 VR OB