Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8113, S/10W 5mm, 10pol - 25.332.4053.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 10
Merkestrøm In - 12 A
Type merkespenning - 4 kV
Materiale i isolasjonskropp - Termoplast
Kapslingsfarge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573187108
Elnummer
1272960
Leverandørens varenummer
25.332.4053.0
Typebeskrivelse
1272960
Antall poler:
10
Merkestrøm In:
12 A
Type merkespenning:
4 kV
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Kapslingsfarge:
Grå
PRINT-klemme med vinklede pinner, 10-pol, uten merking, modulavstand: 5mm, serie: 8113 S/10 W OB
REACHPDF


