Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8190/3 OB 5mm, 3pol - 121000735
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 16 A
Kapslingsfarge - Grå
Høyde - 18,5 mm
Antall etasjer - 1
Type merkespenning - 4 kV
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573172715
Elnummer
1273465
Leverandørens varenummer
121000735
Typebeskrivelse
1273465
Merkestrøm In:
16 A
Kapslingsfarge:
Grå
Høyde:
18,5 mm
Antall etasjer:
1
Type merkespenning:
4 kV
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,14...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,14...2,5 mm²
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast


