Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8191/2 5mm, 2pol - 25.161.0253.0

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8191/2 5mm, 2pol

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Høyde:

Se tilgjengelige varianter27,5 mm

Antall etasjer:

Se tilgjengelige varianter2

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 16 A

  • Kapslingsfarge - Grå

  • Høyde - 9,5 mm

  • Antall etasjer - 1

  • Type merkespenning - 4 kV

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573175549

Elnummer

1273485

Leverandørens varenummer

25.161.0253.0

Typebeskrivelse

1273485

Merkestrøm In:

16 A

Kapslingsfarge:

Grå

Høyde:

9,5 mm

Antall etasjer:

1

Type merkespenning:

4 kV

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,14...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,14...2,5 mm²

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

PRINT-klemme, 2-pol, uten skilleplate, uten merking, modulavstand 5, serie: 8191/2 OB