Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8213 S/18W 5.08mm, 18pol - 25.352.4853.0

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8213 S/18W 5.08mm, 18pol

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall poler:

Merkestrøm In:

Se tilgjengelige varianter10 A
Se tilgjengelige varianter6,5 A

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 18

  • Merkestrøm In - 12 A

  • Type merkespenning - 4 kV

  • Materiale i isolasjonskropp - Termoplast

  • Kapslingsfarge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573194274

Elnummer

1273028

Leverandørens varenummer

25.352.4853.0

Typebeskrivelse

1273028

Antall poler:

18

Merkestrøm In:

12 A

Type merkespenning:

4 kV

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Kapslingsfarge:

Grå