Wieland Electric GmbH - Printklemme 8213B/20 OB 5,08MM 2 - 25.340.5053.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type strømtilkobling:
AndreSe tilgjengelige varianterLoddetilkobling
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 20
Merkestrøm In - 12 A
Type merkespenning - 4 kV
Type strømtilkobling - Andre
Materiale i isolasjonskropp - Termoplast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573189997
Elnummer
1272999
Leverandørens varenummer
25.340.5053.0
Typebeskrivelse
1272999
Antall poler:
20
Merkestrøm In:
12 A
Type merkespenning:
4 kV
Type strømtilkobling:
Andre
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Kapslingsfarge:
Grå
REACHPDF


