Wieland Electric GmbH - Printklemme, 8593/4 OB 3.5mm - 121000671
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 10 A
Kapslingsfarge - Grå
Høyde - 8,5 mm
Antall etasjer - 1
Type merkespenning - 2,5 kV
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573179400
Elnummer
1273170
Leverandørens varenummer
121000671
Typebeskrivelse
1273170
Merkestrøm In:
10 A
Kapslingsfarge:
Grå
Høyde:
8,5 mm
Antall etasjer:
1
Type merkespenning:
2,5 kV
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,14...1,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,14...1 mm²
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast


