Wieland Electric GmbH - Printklemmelist, 8142/5, 5pol - 25.600.2553.0

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - Printklemmelist, 8142/5, 5pol

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 5

  • Merkestrøm In - 8 A

  • Kapslingsfarge - Grå

  • Type merkespenning - 4 kV

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,14...2,5 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573203068

Elnummer

1273579

Leverandørens varenummer

25.600.2553.0

Typebeskrivelse

1273579

Antall poler:

5

Merkestrøm In:

8 A

Kapslingsfarge:

Grå

Type merkespenning:

4 kV

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,14...2,5 mm²

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Pluggbar printklemme med skruetilkopling for PRINT for stiftlister, 5 -pol, med merking, modulavstand: 5mm, serie: 8142/5