Wieland Electric GmbH - Printklemmelist, 8142/8, 5mm, 8pol - 25.602.2853.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 8
Merkestrøm In - 8 A
Kapslingsfarge - Grå
Type merkespenning - 4 kV
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,14...2,5 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573203617
Elnummer
1273608
Leverandørens varenummer
25.602.2853.0
Typebeskrivelse
1273608
Antall poler:
8
Merkestrøm In:
8 A
Kapslingsfarge:
Grå
Type merkespenning:
4 kV
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,14...2,5 mm²
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast


